NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
チタンコート超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
テーパー
刃径(mm)
3.0
注文コード
69448112
品番
21296
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃長(mm)
12.0
刃径(mm)
3.0
質量(g)
6
カット名称
シングルカット
トラスコ品番
829-2938