NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
チタンコート超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
逆テーパー
刃径(mm)
6.3
注文コード
69448128
品番
21299
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
逆テーパー
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
6.0
刃径(mm)
6.3
質量(g)
6
カット名称
シングルカット
トラスコ品番
829-2939