NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69448252
品番
22016
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
楕円(シングルカット)
刃長(mm)
1.4
トラスコ品番
829-2950
全長(mm)
19
刃径(mm)
1.4
軸径(Φmm)
1.6
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000