NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
形状
円筒(チップカット)
刃径(mm)
0.8
注文コード
69448322
品番
22041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
形状・刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円筒(チップカット)
刃長(mm)
4.0
トラスコ品番
829-2957
全長(mm)
19
刃径(mm)
0.8
軸径(Φmm)
1.6
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000