※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 刷毛(ハケ)
八ツ矢工業の 左官刷毛・左官ブラシ
左官はけ柄無し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69448377
品番
51558
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
毛/混毛(馬毛、塩ビ)
サイズ
2丁
質量(g)
290
毛丈(mm)
50
刷毛幅(mm)
36