※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

左官はけ柄付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69448411 品番 51564
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質毛/混毛(馬毛、塩ビ) サイズ2丁 質量(g)350 毛丈(mm)50 刷毛幅(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする