八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 化繊ホウキ
ポリホーキS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448691
品番
54535
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水に強く、コシの強いPP樹脂製の穂なので、地面に貼り付いた濡れゴミや溝の中の泥混じりの重いゴミもしっかり掃き集めます。作業が楽な長柄タイプ。
用途
庭などの掃きそうじに。
材質
毛/PP、頭/PE、柄/ニス塗り木
サイズ
長柄
質量(g)
400
全長(cm)
130
清掃幅(cm)
27