八ッ矢プラホーキF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69448709 品番54538
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水に強く、コシの強いPP樹脂製の穂なので、地面に貼り付いた濡れゴミや溝の中の泥混じりの重いゴミもしっかり掃き集めます。

用途庭などの掃きそうじに。 材質毛/PP、頭/PE、柄/ニス塗り木 質量(g)910 全長(cm)155 清掃幅(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする