Pホーキ短柄

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69448718 品番54551
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水にぬれても変わらぬ掃き心地です。

用途庭などの掃きそうじに。 材質毛/PP、柄/スチールパイプ 質量(g)300 全長(cm)89 清掃幅(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする