八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 竹ほうき
ササラほうき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448745
品番
54570
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
竹製の穂なので腰が強く濡れゴミや泥まみれの重いゴミなどもしっかりと掃き集められます。軽いので高齢者や女性にも使いやすくなっています。
用途
庭などの掃きそうじに。
材質
天然竹、鉄線
質量(g)
370
全長(cm)
130
清掃幅(cm)
22