八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 化繊ホウキ
光る安全プラホーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69448761
品番
54573
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ハンドルは草むらでも目立つオレンジと黄色のツートン。反射材付なので置き忘れなどのトラブルを軽減。荒っぽい使用に耐える頑丈設計。
用途
建設現場、道路管理、軌道施設管理、緑化工事などに
材質
毛/PP、柄/スチールパイプ
質量(g)
910
全長(cm)
140
清掃幅(cm)
32