竹くまでみえこ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69448770 品番55015
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。細かいゴミや大きいゴミにも対応できます。1本の爪が厚いので腰がしっかりしています。

用途庭などの掃きそうじに。 材質天然竹(26本爪) 質量(g)700 全長(cm)150 清掃幅(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする