ビット(差込角6.35mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ[[(+)]]2 注文コード69449126 品番2215-PH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥764
この商品は先端サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 トラスコ品番859-4030 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 質量(g)5 先端サイズ[[(+)]]2 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69449126 2215-PH2 44906830 2215N-PH2/3 画像準備中 トーションビットビット(差込角6.35mm) ハゼット 1セット 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69449126
2021-05-16
用途:
機械のメンテナンス時
不動産業

ビット形状の+の凸部にラウンドが有り、くい込みが甘目。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする