廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
14
注文コード
69449188
品番
LL-6014-05
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径d・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.5
材質(本体)
ポリスライダー
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
14
色(本体)
黒
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応