曜日別特売
PUS-142PC 外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン 69449506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個注文コード69449506品番PUS-142PC
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)60高さ(mm)101材質(本体)SUSF316寸法【A】Rc3/8、【B】Rc3/8、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする