NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449512
品番
23028
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
形状
球(シングルカット)
刃長(mm)
4.0
トラスコ品番
829-2984
全長(mm)
44
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃径(mm)
4.0