NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
逆テーパー(シングルカット)
注文コード
69449537
品番
24474
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
逆テーパー(シングルカット)
刃長(mm)
6.0
トラスコ品番
829-3096
全長(mm)
44
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃径(mm)
6.3