※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ)
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69449585
品番
PUCL-922-6.35-0.07-V
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コンパクト構造
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの逆流防止用
全長(mm)
60.5
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-10〜200
最高使用圧力(MPa)
22
接続方式
V-Lok継手
接続
A:6.35、B:6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応