※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ)

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69449601 品番 PUCL-922-12.7-0.07-V
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクト構造

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの逆流防止用 全長(mm)76.5 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10〜200 最高使用圧力(MPa)22 接続方式V-Lok継手 接続A:12.7、B:12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする