※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69449777
品番
UV-B
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ベントプラグ。
用途
各種プラント計装、その他高圧ガスライン等
全長(mm)
42.5
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196〜400
最高使用圧力(MPa)
25.4
接続方式
ねじ込み式
接続
A:R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応