曜日別特売
2225-10H ビット ハゼット 69449817

ビット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
先端サイズ10H
内容量1本注文コード69449817品番2225-10H
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)25トラスコ品番859-4078材質専用特殊鋼質量(g)5先端サイズ10H差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする