※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 ねじ込み
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449820
品番
FUCL-115C-0.07-TF-FXV
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コンパクト構造
用途
高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用
全長(mm)
60
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
ねじ込み式
接続
A:Rc3/8、B:Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応