※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69449829
品番
FUCL-715-6.35-0.023-TF-FXV
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンパクト構造
用途
高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用
全長(mm)
56.4
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
UJR継手
接続
A:6.35、B:6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応