※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
接続
A:9.52、B:9.52
A:6.35、B:6.35
A:9.52、B:9.52
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69449838
品番
FUCL-715-9.52-0.023-TF-FXV
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンパクト構造
用途
高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用
全長(mm)
69.1
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
UJR継手
接続
A:9.52、B:9.52
RoHS指令(10物質対応)
対応