※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 食い込み(インチ)

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69449890 品番 FUCL-915-9.52-0.07-TF-FXV
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクト構造

用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用 全長(mm)70.5 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 接続A:9.52、B:9.52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする