六角軸ショートタップ下穴ドリル

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69450097 品番 22274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
ドリル径(Φmm)4.2 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番858-7875 質量(g)16.4 材質材質:ドリル:HSS鋼 シャンク形状エンドミルシャンク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-13
用途:
穴あけ
建設業・工事業

商品価格は問題ないが、ドリル1本に付、送料¥1100とは、びっくり!!。2本同時に送られて来たのに、送料¥2200 で更にびっくりしました。
まぁ、確認してないほうが悪いのだが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする