※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)2.94 注文コード69451238 品番RG-8DF-R
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は最高使用圧力など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)41 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45〜125 最高使用圧力(MPa)2.94 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】8、【B】G1/2(F)、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする