※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
リングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
2.94
注文コード
69451247
品番
RG-10BF-R
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)
39
高さ(mm)
-
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45〜125
最高使用圧力(MPa)
2.94
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
接続
【A】10、【B】G1/4(F)、【C】-
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材