※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69451281 品番RTG-6AF-R
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)60 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45〜125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする