NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒先丸(ダブルカット)
注文コード
69451357
品番
24095
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
円筒先丸(ダブルカット)
刃長(mm)
13.0
トラスコ品番
829-3060
全長(mm)
38
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃径(mm)
4.0