NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(シングルカット)
注文コード
69451366
品番
24151
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
円筒(シングルカット)
刃長(mm)
3.6
トラスコ品番
829-3061
全長(mm)
38
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
0.9