曜日別特売
S2-7/16X1/2-F スパナ KTC 69451649

S2-7/16X1/2-F スパナ KTC 69451649
S2-7/16X1/2-F スパナ KTC 69451649

スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード69451649品番S2-7/16X1/2-F
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。

幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする