袖ペン差し(別色参考)

長袖ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69451798 品番 1903
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

再資源化に配慮した素材に還るワークウエア
全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.744 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用) シルバーグレー サイズM 適合規格JIS T8118 エコマーク認定認定 胸廻(cm)116 着丈(cm)71 裄丈(cm)81.5 素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチック 色番3 エコマーク認定番号22 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする