NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69451874
品番
26103
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
形状
砲弾(ダブルカット)
刃長(mm)
25.0
トラスコ品番
829-3162
全長(mm)
69
質量(g)
48
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
12.7