NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69451892
品番
26112
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
砲弾(シングルカット)
刃長(mm)
19.0
トラスコ品番
829-3164
全長(mm)
64
質量(g)
22
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
刃径(mm)
6.0