曜日別特売
27561 六角軸 ステップドリル RELIEF 69451908

六角軸 ステップドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69451908品番27561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。
チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。
シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。

用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする