六角軸 ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69451917 品番 27562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。
チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。
シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。

穴あけ寸法(Φmm)4/5/6/7/8/9/10/11/12 全長(mm)75 トラスコ品番859-2462 用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに 材質ハイス鋼 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする