RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
六角軸 スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69451935
品番
27564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
1本で7サイズの穴あけができます。
用途
薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに
トラスコ品番
859-2464
材質
ハイス鋼
全長(mm)
85
段数
7
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先処理
シンニング加工
段幅(mm)
5
穴あけ寸法(Φmm)
6-8-10-12-14-16-18