RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
六角軸 スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69451953
品番
27566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
1本で10サイズの穴あけができます。
用途
薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに
トラスコ品番
859-2466
材質
ハイス鋼
全長(mm)
80
段数
10
シャンク径(Φmm)
6.35(90インチ)
刃先処理
シンニング加工
段幅(mm)
4
穴あけ寸法(Φmm)
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22