六角軸 3枚刃面取りカッター

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69451987 品番 27581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)52 軸径六角軸6.35mm 切刃形状3枚刃 材質ハイス鋼 仕様3枚刃 トラスコ品番859-2471 サイズΦ10.0mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69451996
2024-09-11
用途:
現場での皿ネジ用穴加工
都築工芸 様

肉厚の鉄板やFBへの皿穴加工には向いてない気がする。
新品からあまり切れなかった。
鉄に対してはせいぜい穴バリの面取り用くらいかなぁ
アルミなどの柔らかい素材用としては良いのかもしれない。

対象商品:
69451978
2021-12-25
用途:
鉄キリで穴あけした後のバリ取り
株式会社ファイヤピット 様

めっちゃ切れる。耐久性もある。
切れすぎてチカラの加減をしなくれていけない笑。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする