※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
コーナーポイント70H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
緑
青
緑
赤
白
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453747
品番
G1324G
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
側面穴(2.5cm)加工してありますので、ロープ等を通し、仕切としてもご使用頂けます。重さ約1kgの肉厚カラーコーン
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1
色
緑
寸法(cm)
底部38角
高さ(cm)
70
アズワン品番
65-0537-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません