NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬ルーターカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453825
品番
26904
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒(ダイヤカット)
刃長(mm)
16
トラスコ品番
829-3218
全長(mm)
51
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃径(mm)
4