NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬ルーターカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453886
品番
26913
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
先トンガリ円筒(ダイヤカット)
刃長(mm)
12
トラスコ品番
829-3221
全長(mm)
38
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃径(mm)
3