トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ソフト平均台30×200
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69454063
品番
T1792
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
「やってみたい!」の気持ちを引き出すソフト平均台。
平均台運動の導入時だけでなく、運動あそびにも適しています。
裏面すべり止め付指導用センターライン入踏面がわかりやすく、安心感を生むカラーリング。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スチレンフォーム
質量(kg)
4.9
幅(cm)
上面15×下面38
長さ(cm)
200
高さ(cm)
30
アズワン品番
65-0543-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません