精密ハイスビットとダイヤビット組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69454236 品番28565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マンドレル付きです。

軸径(Φmm)2.35 適合材彫金・模型・プラモデルなど 全長(mm)45 用途彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に 仕様精密ハイスビット3本、Φ2.0mm 丸型4本 トラスコ品番859-2715 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする