右側ポケット(別色参考)

4220 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 69454239 4220 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 69454239 4220 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 69454239 4220 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 69454239 4220 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 69454239 4220 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 69454239

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69454239 品番4220
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

タテ×ヨコ 全方向ストレッチ素材でストレスフリー
軽量かつ肌側がサラサラ快適素材を採用
洗練されたスタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):10.517 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ、軽量素材 ブラック サイズ3S 適合規格JIS T8118 股下(cm)76 ウエスト(cm)65 素材制電ストレッチピケ ポリエステル100%、ファスナー/金属(スライダー/金属) 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする