スコッチ 透明梱包用テープ313

(102件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3巻) 注文コード 69454297 品番 313L 3PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽〜中梱包
透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.065 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤アクリル系 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番833-8507 材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 質量(g)975 長さ(m)100 引張強度44N/10mm 主な用途梱包用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
梱包に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包に使用しています。
シッカリ貼れて剥がれません。
ながいことリピートしています。
お勧め致します。

2025-04-11
用途:
梱包用
卸売・小売業

適度の厚みがあるので、梱包時信頼できます。厚すぎると切れなかったりで
ちょうどいいいです

対象商品:
07168567
2024-08-23
用途:
梱包用
製造業

価格はそこまで安くないのですが、テープに厚みがあり丈夫でちぎれにくい為よく使用します。安価なテープを使用するとちぎれて作業時間が余分にかかるため逆に割り高な感じがするので。

対象商品:
07168567
2024-10-08
用途:
ゴミ袋を閉じる
教育・研究機関

細かい砂などを入れたゴミ袋の口を縛ったあと、さらにテープで貼り付けてこぼれ防止に。縦に裂けると厄介、端面がわからなくなり、見つけても数センチのロスができる。

対象商品:
07168567
2024-06-29
用途:
梱包用
卸売・小売業

いつもスコッチのテープを使っています。テープの硬さ、柔軟性ともに良いと思います。すぐに破れてしまうものもありますが、こちらはそのようなことはありません。重宝しています。

対象商品:
07168567
2023-03-30
用途:
ダンボールで納品の際の梱包時
株式会社ルーラル 様 (製造業)

ダンボールに入れて荷物を送付する際、梱包の為に使用しています。透明なので破れなどをチェックすることができ、しっかりした素材なので、どちらへも送付する際に使用しています。

対象商品:
76122435
2023-03-16
用途:
梱包 色々多目的に使用
卸売・小売業

切り口を適当に切ると先が分からなくなってストレスが出るのですが、
何となくわかります。しっかりしています。お値段もお手頃だと思います

対象商品:
76122435
2022-12-19
用途:
ダンボールの梱包に。

100円ショップの安物はテープを伸ばす時に抵抗が大きく、カットする時も綺麗に出来ない。
3Mブランドだけ有り、気持ちよく梱包できるので価格は高いが納得できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする