トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ボールプール120
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
69454553
品番
B2473
参考基準価格(税別)
¥151,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
パネル(青、緑、赤、黄各1枚)と中敷マット(水色1枚)のセット
材質
パネル:(外被)ターポリン(芯材)ポリエチレン・ラワン合板、中敷マット:(外被)ターポリン(芯材)ポリエチレン
質量(kg)
パネル:3.3/枚、中敷きマット:2.5
寸法(cm)
プール内:120×120
厚さ(cm)
中敷きマット:2
パネル厚(mm)
75
パネル高さ(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません