RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの 軸付ダイヤモンド砥石
精密ハイスビットとダイヤビット組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69454997
品番
28562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
マンドレル付きです。
軸径(Φmm)
2.35
適合材
彫金・模型・プラモデルなど
全長(mm)
45
用途
彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に
仕様
精密ハイスビット3本、Φ2.0mm 丸型3本
トラスコ品番
859-2712
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000