RELIEF
RELIEFの 軸付研磨
RELIEFの ロータリーバー
超硬カッター チタンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69455058
品番
28574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超硬+チタンコーティングで抜群の長寿命です。
軸径(Φmm)
2.35
適合材
鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなど
全長(mm)
42
材質
超硬+チタンコーティング
用途
鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなどの固い素材の切削用
トラスコ品番
859-2723
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
先端径(mm)
2.3
先端長(mm)
12.7